Eriks

Mechanische dichting TCD 028 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12340446
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 134,50/ stukexcl. btw

€ 162,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 134,50

-

5+

€ 114,33

15.00%

10+

€ 107,60

20.00%

20+

€ 100,88

25.00%

35+

€ 94,15

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
28 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
40 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
29 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
40 mm
l1
29 mm
I4
10 mm