€ 134,50/ stukexcl. btw
€ 162,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCD |
Asdiameter | 28 mm |
Type | TCD |
Inbouwlengte gemonteerd | 39 mm |
Buitendiameter rotor | 40 mm |
Kamerdiameter stator | 43 mm |
Inbouwlengte rotor | 29 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 28 mm |
d7 | 43 mm |
d3 | 40 mm |
l1 | 29 mm |
I4 | 10 mm |