Eriks

Mechanische dichting TCD 025 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12415494
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 99,70/ stukexcl. btw

€ 120,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
25 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
37 mm
Buitendiameter rotor
36 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Inbouwlengte rotor
27 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
36 mm
l1
27 mm
I4
10 mm