€ 216,50/ stukexcl. btw
€ 261,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCD |
Asdiameter | 22 mm |
Type | TCD |
Inbouwlengte gemonteerd | 35 mm |
Buitendiameter rotor | 33 mm |
Kamerdiameter stator | 37 mm |
Inbouwlengte rotor | 25 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 22 mm |
d7 | 37 mm |
d3 | 33 mm |
l1 | 25 mm |
I4 | 10 mm |