Eriks

Mechanische dichting TCD 020 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12414130
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 205,00/ stukexcl. btw

€ 248,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
20 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
31 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
25 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
31 mm
l1
25 mm
I4
10 mm