Eriks

Mechanische dichting TCD 018 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12413552
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 64,50/ stukexcl. btw

€ 78,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
18 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
34 mm
Buitendiameter rotor
29 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Inbouwlengte rotor
24 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
29 mm
l1
24 mm
I4
10 mm