Eriks

Mechanische dichting TCD 014 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12412344
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 61,90/ stukexcl. btw

€ 74,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
14 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
29 mm
Buitendiameter rotor
23 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
22 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
23 mm
l1
22 mm
I4
7 mm