Eriks

Mechanische dichting TCD 014 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12412343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 164,00/ stukexcl. btw

€ 198,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
14 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
29 mm
Buitendiameter rotor
23 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
22 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
23 mm
l1
22 mm
I4
7 mm