Eriks

Mechanische dichting TCD 012 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12411812
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 52,50/ stukexcl. btw

€ 63,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
12 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
25 mm
Buitendiameter rotor
21 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Inbouwlengte rotor
18 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
21 mm
l1
18 mm
I4
7 mm