Eriks

Mechanische dichting TCD 012 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12411800
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 52,60/ stukexcl. btw

€ 63,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
12 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
25 mm
Buitendiameter rotor
21 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Inbouwlengte rotor
18 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
21 mm
l1
18 mm
I4
7 mm