Eriks

Mechanische dichting TCD 010 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12411430
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 179,50/ stukexcl. btw

€ 217,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
10 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
22 mm
Buitendiameter rotor
19 mm
Kamerdiameter stator
21 mm
Inbouwlengte rotor
15 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
19 mm
l1
15 mm
I4
7 mm