Eriks

Mechanische dichting TCD 010 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12411434
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 149,50/ stukexcl. btw

€ 180,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
10 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
22 mm
Buitendiameter rotor
19 mm
Kamerdiameter stator
21 mm
Inbouwlengte rotor
15 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
19 mm
l1
15 mm
I4
7 mm