€ 540,50/ stukexcl. btw
€ 654,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TBO |
Asdiameter | 80 mm |
Type | TBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 74.3 mm |
Buitendiameter rotor | 100 mm |
Kamerdiameter stator | 104 mm |
Inbouwlengte rotor | 58 mm |
Inbouwlengte stator | 16.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 80 mm |
d7 | 104 mm |
d3 | 100 mm |
l1 | 58 mm |
I4 | 16.3 mm |