Eriks

Mechanische dichting TBO 080 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12424314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 540,50/ stukexcl. btw

€ 654,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
80 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
74.3 mm
Buitendiameter rotor
100 mm
Kamerdiameter stator
104 mm
Inbouwlengte rotor
58 mm
Inbouwlengte stator
16.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
80 mm
d7
104 mm
d3
100 mm
l1
58 mm
I4
16.3 mm