Eriks

Mechanische dichting TBO 075 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12423890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 513,50/ stukexcl. btw

€ 621,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
75 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
70.3 mm
Buitendiameter rotor
98 mm
Kamerdiameter stator
99 mm
Inbouwlengte rotor
55 mm
Inbouwlengte stator
15.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
75 mm
d7
99 mm
d3
98 mm
l1
55 mm
I4
15.3 mm