Eriks

Mechanische dichting TBO 070 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12423491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 464,00/ stukexcl. btw

€ 561,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
70 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
69.3 mm
Buitendiameter rotor
90 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Inbouwlengte rotor
54 mm
Inbouwlengte stator
15.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
54 mm
I4
15.3 mm