€ 487,00/ stukexcl. btw
€ 589,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 487,00 | - |
5+ | € 413,95 | 15.00% |
10+ | € 389,60 | 20.00% |
20+ | € 365,25 | 25.00% |
35+ | € 340,90 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TBO |
Asdiameter | 70 mm |
Type | TBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 69.3 mm |
Buitendiameter rotor | 90 mm |
Kamerdiameter stator | 92 mm |
Inbouwlengte rotor | 54 mm |
Inbouwlengte stator | 15.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 70 mm |
d7 | 92 mm |
d3 | 90 mm |
l1 | 54 mm |
I4 | 15.3 mm |