Eriks

Mechanische dichting TBO 068 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12423100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 464,00/ stukexcl. btw

€ 561,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
68 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
69 mm
Buitendiameter rotor
88 mm
Kamerdiameter stator
91.5 mm
Inbouwlengte rotor
53 mm
Inbouwlengte stator
16 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
68 mm
d7
91.5 mm
d3
88 mm
l1
53 mm
I4
16 mm