€ 464,00/ stukexcl. btw
€ 561,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TBO |
Asdiameter | 68 mm |
Type | TBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 69 mm |
Buitendiameter rotor | 88 mm |
Kamerdiameter stator | 91.5 mm |
Inbouwlengte rotor | 53 mm |
Inbouwlengte stator | 16 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 68 mm |
d7 | 91.5 mm |
d3 | 88 mm |
l1 | 53 mm |
I4 | 16 mm |