Eriks

Mechanische dichting TBO 065 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12422763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 433,00/ stukexcl. btw

€ 523,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
65 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
67.3 mm
Buitendiameter rotor
84 mm
Kamerdiameter stator
85.4 mm
Inbouwlengte rotor
52 mm
Inbouwlengte stator
15.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
65 mm
d7
85.4 mm
d3
84 mm
l1
52 mm
I4
15.3 mm