€ 433,00/ stukexcl. btw
€ 523,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 433,00 | - |
5+ | € 368,05 | 15.00% |
10+ | € 346,40 | 20.00% |
20+ | € 324,75 | 25.00% |
35+ | € 303,10 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TBO |
Asdiameter | 60 mm |
Type | TBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 66.3 mm |
Buitendiameter rotor | 78 mm |
Kamerdiameter stator | 80.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 51 mm |
Inbouwlengte stator | 15.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 60 mm |
d7 | 80.4 mm |
d3 | 78 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 15.3 mm |