Eriks

Mechanische dichting TBO 060 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12422153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 402,50/ stukexcl. btw

€ 487,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
60 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
66.3 mm
Buitendiameter rotor
78 mm
Kamerdiameter stator
80.4 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
15.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
60 mm
d7
80.4 mm
d3
78 mm
l1
51 mm
I4
15.3 mm