Eriks

Mechanische dichting TBO 058 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12421819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 409,00/ stukexcl. btw

€ 494,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
58 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
84 mm
Buitendiameter rotor
76 mm
Kamerdiameter stator
77.6 mm
Inbouwlengte rotor
68.7 mm
Inbouwlengte stator
15.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
58 mm
d7
77.6 mm
d3
76 mm
l1
68.7 mm
I4
15.3 mm