€ 436,50/ stukexcl. btw
€ 528,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TBO |
Asdiameter | 58 mm |
Type | TBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 55.78 mm |
Buitendiameter rotor | 76 mm |
Kamerdiameter stator | 77.6 mm |
Inbouwlengte rotor | 40.48 mm |
Inbouwlengte stator | 15.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 58 mm |
d7 | 77.6 mm |
d3 | 76 mm |
l1 | 40.48 mm |
I4 | 15.3 mm |