€ 409,00/ stukexcl. btw
€ 494,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TBO |
Asdiameter | 58 mm |
Type | TBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 91.3 mm |
Buitendiameter rotor | 76 mm |
Kamerdiameter stator | 77.6 mm |
Inbouwlengte rotor | 76 mm |
Inbouwlengte stator | 15.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 58 mm |
d7 | 77.6 mm |
d3 | 76 mm |
l1 | 76 mm |
I4 | 15.3 mm |