Eriks

Mechanische dichting TBO 055 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12421449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 428,00/ stukexcl. btw

€ 517,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
55 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
62.3 mm
Buitendiameter rotor
72 mm
Kamerdiameter stator
75.4 mm
Inbouwlengte rotor
47 mm
Inbouwlengte stator
15.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75.4 mm
d3
72 mm
l1
47 mm
I4
15.3 mm