€ 410,00/ stukexcl. btw
€ 496,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 410,00 | - |
5+ | € 348,50 | 15.00% |
10+ | € 328,00 | 20.00% |
20+ | € 307,50 | 25.00% |
35+ | € 287,00 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TBO |
Asdiameter | 50 mm |
Type | TBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 57.3 mm |
Buitendiameter rotor | 66 mm |
Kamerdiameter stator | 69.3 mm |
Inbouwlengte rotor | 43 mm |
Inbouwlengte stator | 14.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 50 mm |
d7 | 69.3 mm |
d3 | 66 mm |
l1 | 43 mm |
I4 | 14.3 mm |