Eriks

Mechanische dichting TBO 050 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12420673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 410,00/ stukexcl. btw

€ 496,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
50 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
57.3 mm
Buitendiameter rotor
66 mm
Kamerdiameter stator
69.3 mm
Inbouwlengte rotor
43 mm
Inbouwlengte stator
14.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
50 mm
d7
69.3 mm
d3
66 mm
l1
43 mm
I4
14.3 mm