€ 332,00/ stukexcl. btw
€ 401,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TBO |
Asdiameter | 48 mm |
Type | TBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 56.3 mm |
Buitendiameter rotor | 64 mm |
Kamerdiameter stator | 68.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 42 mm |
Inbouwlengte stator | 14.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 48 mm |
d7 | 68.4 mm |
d3 | 64 mm |
l1 | 42 mm |
I4 | 14.3 mm |