Eriks

Mechanische dichting TBO 045 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12419941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 306,50/ stukexcl. btw

€ 370,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
45 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
50.8 mm
Buitendiameter rotor
61 mm
Kamerdiameter stator
64 mm
Inbouwlengte rotor
36.5 mm
Inbouwlengte stator
14.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
45 mm
d7
64 mm
d3
61 mm
l1
36.5 mm
I4
14.3 mm