€ 306,50/ stukexcl. btw
€ 370,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TBO |
Asdiameter | 45 mm |
Type | TBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 50.8 mm |
Buitendiameter rotor | 61 mm |
Kamerdiameter stator | 64 mm |
Inbouwlengte rotor | 36.5 mm |
Inbouwlengte stator | 14.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 45 mm |
d7 | 64 mm |
d3 | 61 mm |
l1 | 36.5 mm |
I4 | 14.3 mm |