Eriks

Mechanische dichting TBO 042 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12419185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 248,00/ stukexcl. btw

€ 300,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
42 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
49.3 mm
Buitendiameter rotor
59 mm
Kamerdiameter stator
62 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
14.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
42 mm
d7
62 mm
d3
59 mm
l1
35 mm
I4
14.3 mm