Eriks

Mechanische dichting TBO 038 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12418556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 212,00/ stukexcl. btw

€ 256,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
38 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
53 mm
Kamerdiameter stator
55 mm
Inbouwlengte rotor
31 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
38 mm
d7
55 mm
d3
53 mm
l1
31 mm
I4
11.5 mm