Eriks

Mechanische dichting TBO 035 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12418147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 164,00/ stukexcl. btw

€ 198,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
35 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
39.5 mm
Buitendiameter rotor
49 mm
Kamerdiameter stator
52 mm
Inbouwlengte rotor
28 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
35 mm
d7
52 mm
d3
49 mm
l1
28 mm
I4
11.5 mm