Eriks

Mechanische dichting TBO 032 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12417293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 145,00/ stukexcl. btw

€ 175,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
32 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
46 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
28 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
28 mm
I4
11 mm