Eriks

Mechanische dichting TBO 030 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12416818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 146,50/ stukexcl. btw

€ 177,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
30 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
35.5 mm
Buitendiameter rotor
43 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
24.5 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
43 mm
l1
24.5 mm
I4
11 mm