Eriks

Mechanische dichting TBO 028 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12416289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 107,50/ stukexcl. btw

€ 130,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
28 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
35.5 mm
Buitendiameter rotor
40 mm
Kamerdiameter stator
42 mm
Inbouwlengte rotor
24.5 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
28 mm
d7
42 mm
d3
40 mm
l1
24.5 mm
I4
11 mm