Eriks

Mechanische dichting TBO 026 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:11905752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 122,00/ stukexcl. btw

€ 147,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 122,00

-

5+

€ 103,70

15.00%

10+

€ 97,60

20.00%

20+

€ 91,50

25.00%

35+

€ 85,40

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
26 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
34.5 mm
Buitendiameter rotor
37 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Inbouwlengte rotor
24.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
26 mm
d7
40 mm
d3
37 mm
l1
24.5 mm
I4
10 mm