Eriks

Mechanische dichting TBO 025 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:11163416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 122,00/ stukexcl. btw

€ 147,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 122,00

-

5+

€ 103,70

15.00%

10+

€ 97,60

20.00%

20+

€ 91,50

25.00%

35+

€ 85,40

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
25 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
34 mm
Buitendiameter rotor
36 mm
Kamerdiameter stator
38 mm
Inbouwlengte rotor
24.5 mm
Inbouwlengte stator
9.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
25 mm
d7
38 mm
d3
36 mm
l1
24.5 mm
I4
9.5 mm