€ 122,00/ stukexcl. btw
€ 147,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TBO |
Asdiameter | 25 mm |
Type | TBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 34 mm |
Buitendiameter rotor | 36 mm |
Kamerdiameter stator | 38 mm |
Inbouwlengte rotor | 24.5 mm |
Inbouwlengte stator | 9.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 25 mm |
d7 | 38 mm |
d3 | 36 mm |
l1 | 24.5 mm |
I4 | 9.5 mm |