Eriks

Mechanische dichting TBO 024 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12415392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 105,00/ stukexcl. btw

€ 127,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
24 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
32.5 mm
Buitendiameter rotor
35 mm
Kamerdiameter stator
38 mm
Inbouwlengte rotor
23 mm
Inbouwlengte stator
9.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
24 mm
d7
38 mm
d3
35 mm
l1
23 mm
I4
9.5 mm