Eriks

Mechanische dichting TBO 022 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12320654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 82,30/ stukexcl. btw

€ 99,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 82,30

-

5+

€ 69,96

15.00%

10+

€ 65,84

20.00%

20+

€ 61,73

25.00%

35+

€ 57,61

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
22 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
31 mm
Buitendiameter rotor
33 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
21.5 mm
Inbouwlengte stator
9.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
22 mm
d7
35 mm
d3
33 mm
l1
21.5 mm
I4
9.5 mm