Eriks

Mechanische dichting TBO 020 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12414431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,70/ stukexcl. btw

€ 75,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
20 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
29.5 mm
Buitendiameter rotor
31 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
20 mm
Inbouwlengte stator
9.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
31 mm
l1
20 mm
I4
9.5 mm