€ 65,50/ stukexcl. btw
€ 79,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 65,50 | - |
5+ | € 55,68 | 15.00% |
10+ | € 52,40 | 20.00% |
20+ | € 49,13 | 25.00% |
35+ | € 45,85 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TBO |
Asdiameter | 20 mm |
Type | TBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 29.5 mm |
Buitendiameter rotor | 31 mm |
Kamerdiameter stator | 35 mm |
Inbouwlengte rotor | 20 mm |
Inbouwlengte stator | 9.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 31 mm |
l1 | 20 mm |
I4 | 9.5 mm |