€ 81,60/ stukexcl. btw
€ 98,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 81,60 | - |
5+ | € 69,36 | 15.00% |
10+ | € 65,28 | 20.00% |
20+ | € 61,20 | 25.00% |
35+ | € 57,12 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TBO |
Asdiameter | 19 mm |
Type | TBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 29 mm |
Buitendiameter rotor | 31 mm |
Kamerdiameter stator | 31 mm |
Inbouwlengte rotor | 20 mm |
Inbouwlengte stator | 9 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 19 mm |
d7 | 31 mm |
d3 | 31 mm |
l1 | 20 mm |
I4 | 9 mm |