Eriks

Mechanische dichting TBO 019 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12414010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,70/ stukexcl. btw

€ 75,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
19 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
29 mm
Buitendiameter rotor
31 mm
Kamerdiameter stator
31 mm
Inbouwlengte rotor
20 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
19 mm
d7
31 mm
d3
31 mm
l1
20 mm
I4
9 mm