Eriks

Mechanische dichting TBO 018 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12413866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,20/ stukexcl. btw

€ 75,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
18 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
28.5 mm
Buitendiameter rotor
29 mm
Kamerdiameter stator
30 mm
Inbouwlengte rotor
18.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
18 mm
d7
30 mm
d3
29 mm
l1
18.5 mm
I4
10 mm