€ 64,50/ stukexcl. btw
€ 78,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TBO |
Asdiameter | 18 mm |
Type | TBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 28.5 mm |
Buitendiameter rotor | 29 mm |
Kamerdiameter stator | 30 mm |
Inbouwlengte rotor | 18.5 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 18 mm |
d7 | 30 mm |
d3 | 29 mm |
l1 | 18.5 mm |
I4 | 10 mm |