€ 55,80/ stukexcl. btw
€ 67,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TBO |
Asdiameter | 16 mm |
Type | TBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 26.5 mm |
Buitendiameter rotor | 26 mm |
Kamerdiameter stator | 28 mm |
Inbouwlengte rotor | 17.5 mm |
Inbouwlengte stator | 9 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 16 mm |
d7 | 28 mm |
d3 | 26 mm |
l1 | 17.5 mm |
I4 | 9 mm |