Eriks

Mechanische dichting TBO 016 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12413408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,80/ stukexcl. btw

€ 67,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TBO
Asdiameter
16 mm
Type
TBO
Inbouwlengte gemonteerd
26.5 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
28 mm
Inbouwlengte rotor
17.5 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
16 mm
d7
28 mm
d3
26 mm
l1
17.5 mm
I4
9 mm